SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A490BD RELE STATICO 90A MONO FASE - SSP1A490BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485441900
Artikelnummer
SNRSSP1A490BD
Herstellernummer
SSP1A490BD
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A


