SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A475M7T RELE STATICO 75A MONO FASE - SSP1A475M7T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 75 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...280 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 75 A
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.393 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485442167
Artikelnummer
SNRSSP1A475M7T
Herstellernummer
SSP1A475M7T
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
75 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...280 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
75 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...280 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
75 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


