Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A475BD RELE STATICO 75A MONO FASE - SSP1A475BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...660 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...660 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.828 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485441894

Artikelnummer

SNRSSP1A475BD

Herstellernummer

SSP1A475BD

Hersteller

SNR

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...660 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...660 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

75 A

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 75 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 660 V CA in uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie