SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A450BDT RELE STATICO 50A MONO FASE - SSP1A450BDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...660 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...660 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.222 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485442068
Artikelnummer
SNRSSP1A450BDT
Herstellernummer
SSP1A450BDT
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...660 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...660 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
50 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


