SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A175BDT RELE STATICO 75A MONOFASE DIAGNOSTICA - SSP1A175BDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 75 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...300 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 75 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7.828 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485442075
Artikelnummer
SNRSSP1A175BDT
Herstellernummer
SSP1A175BDT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
75 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...300 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
75 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...300 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
75 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
75 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


