Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BD RELE STATICO 25A MONO FASE - SSP1A125BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A125BD RELE STATICO 25A MONO FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606485441856

Artikelnummer

SNRSSP1A125BD

Herstellernummer

SSP1A125BD

Hersteller

SNR

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Il relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavo nudo, estremità del cavo crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Ha una corrente nominale di 25 A, un circuito di comando da 3 a 32 V DC e ha una tensione di uscita dicarico nominale da 24 a 300 V AC. Dispone inoltre di un pulsante di test per semplificare le attività di debug, collaudo e messa in servizio. Si monta sulla superficie metallica del pannello e vanta un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al pad termico installato in fabbrica o su guide DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che consente una risposta rapida a eventi improvvisi.