SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A110BDT RELE STATICO 10A MONO FASE - SSP1A110BDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...300 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.054 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485442037
Artikelnummer
SNRSSP1A110BDT
Herstellernummer
SSP1A110BDT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...300 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
10 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...300 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie