Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325P7 RELE STATICO 25A TRIFASE DIN - SSM3A325P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325P7 RELE STATICO 25A TRIFASE DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 180...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485441702

Artikelnummer

SNRSSM3A325P7

Herstellernummer

SSM3A325P7

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

180...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

180...280 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

25 A

Questo prodotto fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony, un'offerta di relè a stato solido con montaggio su pannello. Il relè a stato solido a 1 fase è dotato di zero di commutazione di tensione. È un relè di automazione con una tensione del circuito di controllo da 180 V a 280 V CA e una tensione di commutazione di 10 V di accensione e 180 V di spegnimento. Questo relè modulare a stato solido funziona con una tensione di uscita compresa tra 48 V e 660 V CA. Offre morsetti a vite da 0.2mm² a 1.3mm², (da AWG 24 a AWG 16) per l'ingresso e da 1.3mm² a 5.3mm², (da AWG 16 a AWG 10) per le connessioni di uscita. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 88mm (larghezza) x 90mm (profondità) x 123.8mm (altezza). Pesa 0.74 kg. È adatto per macchine per imballaggio, controllo del riscaldamento, stampaggio a iniezione, HVAC, macchine tessili e applicazioni di apparecchiature mediche. Questo prodotto è certificato da UL, CSA, EAC e marchio CE. È conforme alle norme IEC 60950-1, CSA C22.2 n. 14 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica. I relè a stato solido Harmony sono la soluzione completa per l'offerta di montaggio su pannello e guida DIN modulare, sottile, a 1 fase e 3 fasi. I relè SSR offrono interfacce sottili, guida DIN modulare e relè con montaggio su pannello. Una soluzione completa, innovativa e compatta per applicazioni industriali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie