SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325F7 RELE STATICO 25A TRIFASE DIN - SSM3A325F7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...140 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 25 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485441696
Artikelnummer
SNRSSM3A325F7
Herstellernummer
SSM3A325F7
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...140 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
25 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...140 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
25 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


