Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325BD RELE STATICO 25A TRIFASE DIN - SSM3A325BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM3A325BD RELE STATICO 25A TRIFASE DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

304 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485441719

Artikelnummer

SNRSSM3A325BD

Herstellernummer

SSM3A325BD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...600 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

25 A

Il relè a stato solido trifase SSM fa parte della gamma di relè modulari a stato solido Harmony. Dispone di una potenza nominale di 25A e di contatto 1NO. Presenta una tensione del circuito di comando da 4V a 32V DC e una tensione di uscita (uscita di carico) da 48V a 660V AC. Il relè non necessita di manutenzione, è completamente elettronico con durata illimitata. Dispone di un indicatore LED verde di tensione di ingresso di comando. Ha un grado di protezione IP20. Peso 740 g; dimensioni: 90 mm di larghezza, 97 mm di altezza, 123,8 mm di profondità. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Può essere montato su guida DIN da 35 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie