SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM2A16BDR RELE STATICO 2NO 280VAC 6A 24VDC - SSM2A16BDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480579783
Artikelnummer
SNRSSM2A16BDR
Herstellernummer
SSM2A16BDR
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
2
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
6 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


