Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM2A16BD RELE STATICO 2NO 280VAC 6A 24VDC - SSM2A16BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM2A16BD RELE STATICO 2NO 280VAC 6A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480579769

Artikelnummer

SNRSSM2A16BD

Herstellernummer

SSM2A16BD

Hersteller

SNR

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

2

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

6 A

Il relè modulare a due canali a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico a doppio canale è dotato di dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato di ciascuno dei suoi ingressi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie