Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D26BD RELE STATICO 1NO 60VDC 6A 24VDC - SSM1D26BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1D26BD RELE STATICO 1NO 60VDC 6A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606480579349

Artikelnummer

SNRSSM1D26BD

Herstellernummer

SSM1D26BD

Hersteller

SNR

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 60 V DC con commutazione DC. Questo relè staticoha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.