Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A36BDR RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 24VDC - SSM1A36BDR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480579455

Artikelnummer

SNRSSM1A36BDR

Herstellernummer

SSM1A36BDR

Hersteller

SNR

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

6 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 48 a 600 V AC con commutazione random, ideale per carichi induttivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie