SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A36BD RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 24VDC - SSM1A36BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480579400
Artikelnummer
SNRSSM1A36BD
Herstellernummer
SSM1A36BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
6 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...600 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
6 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


