SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A312BD RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 24VDC - SSM1A312BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480579523
Artikelnummer
SNRSSM1A312BD
Herstellernummer
SSM1A312BD
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
12 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie