Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A16F7 RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 120VAC - SSM1A16F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A16F7 RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 120VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...140 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 6 A

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480579370

Artikelnummer

SNRSSM1A16F7

Herstellernummer

SSM1A16F7

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90...140 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

6 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90...140 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

6 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 6 A, è controllato da un ingresso da 90 a 140 V AC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale per carichi resistivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie