Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A16B7 RELE STATICO 1NO 280VAC 6A 24VAC - SSM1A16B7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 18...36 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 6 A

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480579394

Artikelnummer

SNRSSM1A16B7

Herstellernummer

SSM1A16B7

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

18...36 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

6 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

18...36 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

6 A

Questo relè modulare appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Questo Harmony SSM è un relè monofase con commutazione a tensione zero, ideale per carichi resistivi. È classificato 6A, è controllato con un ingresso da 18 V a 36 V AC, ha una tensione di carico nominale da 24 V a 280 V AC. È silenzioso, affidabile e ha una durata operativa più lunga grazie all’assenza di contatti mobili. È dotato di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e presenta anche uno schema chiaro sul lato della presa, che facilita il cablaggio e la manutenzione. Il collegamento della base del relè SSM è di tipo a vite. Le sue dimensioni sono 11 mm (larghezza) x 90,3 mm (altezza) x 83,7 mm (profondità) e pesa 0,05 kg. Ha un grado di protezione IP20. Il suo design è adatto a macchine industriali, imballaggi, tessili, HVAC, pannelli di controllo;automazione, quadri elettrici a bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature mediche o per l'edilizia e controlli;illuminazione. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61000, IEC 60950-1 e IEC 62314 e alle certificazioni CE, UL, CSA, ROHS e REACH. SSM è dotato di un dissipatore di calore integrato per garantire le massime prestazioni e ridurre il numero di pezzi di ricambio da gestire. È progettato per il montaggio simmetrico su guida DIN. I relè a stato solido sono silenziosi e affidabili grazie all’assenza di contatti mobili, che garantisce un ciclo di vita operativo più lungo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie