SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A112P7 RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 230VAC - SSM1A112P7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...265 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 12 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.528 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480579509
Artikelnummer
SNRSSM1A112P7
Herstellernummer
SSM1A112P7
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...265 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
12 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...265 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
12 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie