Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A112BDR RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 24VDC - SSM1A112BDR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSM1A112BDR RELE STATICO 1NO 280VAC 12A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 12 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 12 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480579561

Artikelnummer

SNRSSM1A112BDR

Herstellernummer

SSM1A112BDR

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

12 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

12 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...280 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

12 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

12 A

Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 12 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con commutazione random, ideale per carichi induttivi. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie