Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSLZVA1 BASE RELE STATICO 24VDC 6A A VITE - SSLZVA1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSLZVA1 BASE RELE STATICO 24VDC 6A A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

  • Anzahl der Pins - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480580123

Artikelnummer

SNRSSLZVA1

Herstellernummer

SSLZVA1

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

6.2 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

78.6 mm

La base Harmony SSL di Schneider Electric per il relè interfaccia "slim"allo stato solido presenta morsetti con fissaggio a vite e una tensione nominale di 5 V DC. Dispone inoltre di un indicatore LED della tensione di ingresso e di un circuito di protezione dalla polarità inversa. Questa base, larga 6 mm, offre un semplice blocco/sblocco del relè grazie alla leva verde chiaramente visibile. Offre inoltre una chiara etichettatura dei circuiti sui lati per facilitare l'installazione e la manutenzione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie