SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D101JD RELE STATICO 1NO 48VDC 0,1A 12VDC - SSL1D101JD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3...12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Phasen - 1
Nullpunktschaltend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480579677
Artikelnummer
SNRSSL1D101JD
Herstellernummer
SSL1D101JD
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0.1 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


