SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D101BD RELE STATICO 1NO 48VDC 0,1A 24VDC - SSL1D101BD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 16...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.1 A
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480579684
Artikelnummer
SNRSSL1D101BD
Herstellernummer
SSL1D101BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0.1 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


