SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03JDPR RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 3,5A MOLLA - SSL1D03JDPR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 1...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 3.5 A
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489563011
Artikelnummer
SNRSSL1D03JDPR
Herstellernummer
SSL1D03JDPR
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
3.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
1...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
3.5 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
3.5 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


