Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1D03BD RELE STATICO 1NO 24VDC 3,5A 24VDC - SSL1D03BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 3.5 A

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480579653

Artikelnummer

SNRSSL1D03BD

Herstellernummer

SSL1D03BD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

3.5 A

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

3.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

3.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

3.5 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

15 mm

Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim"Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 3,5 A, è controllato da un ingresso da 15 a 30 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 24 V DC con commutazione DC. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie