Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12JDPV RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 2A - SSL1A12JDPV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...12 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 2 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489562953

Artikelnummer

SNRSSL1A12JDPV

Herstellernummer

SSL1A12JDPV

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...12 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

2 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...280 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

2 A

Il relè statico interfaccia sottile "slim"appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base con un circuito di protezione contro l'inversione di polarità e un indicatore LED. Relè sottile "slim"di commutazione a zero di tensioneda 2A A con ingresso da 4 V DC a 12 V DC e uscita da 24 V AC a 250 V AC. Il relè preassemblato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il relè da 6 mm con tenuta all'acqua IP67 e di protezione IP20 per la base. Il collegamento della base relè è tramite connettore a vite con leva per il blocco o il rilascio del relè. Peso dell'SSL: 0,033 kg. È la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio, condizionamento, stampaggio a iniezione, macchine tessili, apparecchiature medicali e controllo del riscaldamento. È conforme a norme e certificazioni internazionali come IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. Si tratta di una gamma completa di configurazioni di ingresso di comando e di uscita di carico per applicazioni di commutazione AC e DC. La gamma preassemblata SSL offre robustezza, una scelta più semplice e risparmio di tempo durante l'installazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie