SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12BDR RELE STATICO 1NO 280V 2A 24VDC - SSL1A12BDR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480579738
Artikelnummer
SNRSSL1A12BDR
Herstellernummer
SSL1A12BDR
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
2 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


