SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12BDPR RELE STATICO PRE-MONTATO 1NO 2A MOLLA - SSL1A12BDPR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 16...30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489563073
Artikelnummer
SNRSSL1A12BDPR
Herstellernummer
SSL1A12BDPR
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
2 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


