Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSL1A12BD RELE STATICO 1NO 280V 2A 24VDC - SSL1A12BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480579721

Artikelnummer

SNRSSL1A12BD

Herstellernummer

SSL1A12BD

Hersteller

SNR

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

1

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

2 A

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

15 mm

Il relè interfaccia a innesto a stato solido "slim"Harmony SSL di Schneider Electric presenta una potenza nominale di 2 A, è controllato da un ingresso da 3 a 12 V DC e ha una tensione di carico nominale da 24 a 280 V AC con zero di tensione, ideale percarichi resistivi. Questo relè statico è IP67 resistente all'acqua. Grazie alla sua tecnologia allo stato solido, non richiede manutenzione, può operare a frequenze di commutazione elevate, è silenzioso e può funzionare in modo sostenibile in ambienti soggetti a vibrazioni elevate o molto inquinati.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie