Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV36RLBP-9A EASY SRV RM 36VBATT.PACK1KVA EXT.RUNT.M. - SRV36RLBP-9A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 36 V

  • Kapazität - 18000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304403050

Artikelnummer

SNRSRV36RLBP-9A

Herstellernummer

SRV36RLBP-9A

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

36 V

Kapazität:

18000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

sonstige

Länge:

412 mm

Höhe inkl. Pole:

86 mm

Breite:

438 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

21000 g

Questo pacco batteria SRV per Easy UPS APC, collegato a un UPS SRV On-Line compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batterie da 36 V SRV per montaggio su rack è compatibile con i modelli UPS SRV da 1 kVA con autonomia estesa per montaggio su rack. Il pacco batteria esteso è una batteria al piombo-acido con una garanzia di 2 anni.