SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT61BD MODULO ESPANSIONE XT 6 I/O 24V - SR3XT61BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Relais
Packung
1 ST
EAN
3389110550078
Artikelnummer
SNRSR3XT61BD
Herstellernummer
SR3XT61BD
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


