SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT141BD MODULO ESPANSIONE XT 14 I/O 24VCC - SR3XT141BD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Schaltstrom - 8 A
Leistungsaufnahme - 1.1 W
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
283 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110550115
Artikelnummer
SNRSR3XT141BD
Herstellernummer
SR3XT141BD
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
8 A
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Mit Relaisausgang:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Mit Display:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Grundgerät:
ja
Erweiterbar:
nein
Erweiterungsgerät:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


