SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT101FU MODULO ESPANSIONE XT 10 I/O 100-240V - SR3XT101FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Art des Digitalausgangs - Relais
Packung
1 ST
EAN
3389110550139
Artikelnummer
SNRSR3XT101FU
Herstellernummer
SR3XT101FU
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Ausgang:
100...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


