Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3B262BD MODULO LOGICO 26 I/O ST 24V - SR3B262BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110549997

Artikelnummer

SNRSR3B262BD

Herstellernummer

SR3B262BD

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua, ha 26 ingressi/uscite con morsetti a vite. Dispone di un orologio integrato e di un display LCD. Questo modulo logico compatto programmabile è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie