SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2USB01 CAVO USB PC MODULO LOGICO ZELIO 3 M - SR2USB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-Programmiergerät
Länge - 3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Zelio Logic
EAN
3389119204002
Artikelnummer
SNRSR2USB01
Herstellernummer
SR2USB01
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
6


