SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2E121BD MODULO LOGICO AV 12 I/O 24V - SR2E121BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - kompakt
Packung
1 ST
EAN
3389110549768
Artikelnummer
SNRSR2E121BD
Herstellernummer
SR2E121BD
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua, dispone di 12 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un orologio integrato. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.
IstruzioniPDF
AltroPDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


