SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2D201FU MODULO LOGICO AV 20 I/O 100-240V - SR2D201FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ausführung - kompakt
Packung
1 ST
EAN
3389110549829
Artikelnummer
SNRSR2D201FU
Herstellernummer
SR2D201FU
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V di corrente alternata, ha 20 ingressi / uscite con morsetti a vite. Questo relè programmabilecompatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.
IstruzioniPDF
AltroPDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


