SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2CBL01 CAVO PC - SR2CBL01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-PC
Länge - 3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110550245
Artikelnummer
SNRSR2CBL01
Herstellernummer
SR2CBL01
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-PC
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
9
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


