SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2B122BD MODULO LOGICO 12 I/O ST 24V - SR2B122BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Mit Relaisausgang - nein
Grundgerät - ja
Schaltstrom - 0.5 A
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110547610
Artikelnummer
SNRSR2B122BD
Herstellernummer
SR2B122BD
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Mit Relaisausgang:
nein
Grundgerät:
ja
Schaltstrom:
0.5 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Erweiterbar:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Erweiterungsgerät:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Breite:
71.2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59.5 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


