SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR2A101FU MODULO LOGICO 10 I/O 100-240VAC - SR2A101FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
618 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110547634
Artikelnummer
SNRSR2A101FU
Herstellernummer
SR2A101FU
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Mit Display:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Speicherart:
sonstige
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Programmspeichererweiterung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


