Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A5B00P CONT. FANCOIL SER8300 - SER8350A5B00P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606489715496

Artikelnummer

SNRSER8350A5B00P

Herstellernummer

SER8350A5B00P

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

4 W

Controllore ambiente ventilconvettori con tensione di rete: BACnet MS/TP, ZigBee Embedded, RH sensor & control, IP ready, sensore di movimento PIR, Silver Case/Fascia