Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A5B00 CONT. FANCOIL SER8300 - SER8350A5B00

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A5B00 CONT. FANCOIL SER8300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Home Automation

EAN

3606480772092

Artikelnummer

SNRSER8350A5B00

Herstellernummer

SER8350A5B00

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

sonstige

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

VIII

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Questo controllore ambiente ventilconvettori con tensione di linea SER8350 funziona con il modulo relè VC3000. Con schermo tattile. Fascia & Casing argento Sensore di movimento PIR Comunicazione BACnet per il collegamento con BMS