Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A0B00 CONT. FANCOIL SER8300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A0B00 CONT. FANCOIL SER8300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480771491

Artikelnummer

SNRSER8350A0B00

Herstellernummer

SER8350A0B00

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

VIII

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Questo controllore ambiente ventilconvettori con tensione di linea SER8350 funziona con il modulo relè VC3000. Con schermo tattile. Fascia & Casing argento Comunicazione BACnet per il collegamento con BMS