SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-WLS-G-5045 SENSORE ZIGBEE ANTIALLAGAMENTO - SED-WLS-G-5045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
7332552015816
Artikelnummer
SNRSED-WLS-G-5045
Herstellernummer
SED-WLS-G-5045
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
Leckage-Sensor
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
ja
Mit DCF77:
nein
Akustisches Signal:
ja
Mit Heizung:
nein
Farbe:
weiß
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
nein
Schutzart (IP):
IP24


