SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-WDC-G-5045 CONTATTO ZIGBEE PORTA/FINESTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7332552015809
Artikelnummer
SNRSED-WDC-G-5045
Herstellernummer
SED-WDC-G-5045
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
ja
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Wetterstation:
nein
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0