Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-TRH-G-5045 SENSORE ZIGBEE RH E TEMPERATURA - SED-TRH-G-5045

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-TRH-G-5045 SENSORE ZIGBEE RH E TEMPERATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Home Automation

EAN

3606481332288

Artikelnummer

SNRSED-TRH-G-5045

Herstellernummer

SED-TRH-G-5045

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Mit Busankopplung:

ja

Mit DCF77:

nein

Akustisches Signal:

nein

Mit Heizung:

nein

Farbe:

weiß

Analogeingang:

nein

Wetterstation:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Si tratta di un sensore di temperatura e umidità Zigbee wireless collegato ai controllori ambientali SE8000 o al modulo avanzato per la connettività wireless.