Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSED-CO2-G-5045 SENSORE ZIGBEE C02, RH E TEMP.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481332271

Artikelnummer

SNRSED-CO2-G-5045

Herstellernummer

SED-CO2-G-5045

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

ja

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

nein

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Si tratta di un sensore di CO2 Zigbee wireless con temperatura e umidità per il collegamento ai controllori ambientali SE8000 o al modulo avanzato di connettività wireless.