Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8650U0B00 CONT.ROOF-TOP SE8600 - SE8650U0B00

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8650U0B00 CONT.ROOF-TOP SE8600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489928414

Artikelnummer

SNRSE8650U0B00

Herstellernummer

SE8650U0B00

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

VIII

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Questo controllore ambientale SE8650 per apparecchiature roof top, pompe di calore e qualità dell'aria interna. Con schermo tattile. Silver Fascia & Casing. Comunicazione BACnet per il collegamento con il BMS.