Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE16BXK10 TOUCH PANEL 10 POLLICI ANDROID NERO - SE16BXK10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE16BXK10 TOUCH PANEL 10 POLLICI ANDROID NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Touchfunktion - ja

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070396300

Artikelnummer

SNRSE16BXK10

Herstellernummer

SE16BXK10

Hersteller

SNR

Ausführung:

Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Touchfunktion:

ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP30

Multi-touch capacitivo, con display LED a colori ad alta risoluzione e sistema operativo Android, dispone di un processore a 1 GHz dual core, in grado di ottenere alte prestazioni in termini di velocità e migliorare sensibilmente la qualità nella navigazione. Utilizzando questo Touch Client Android, è possibile visualizzare e controllare le funzioni gestite da HomeLYnk (LSS100100) e SpaceLYnk (LSS100200). Queste funzioni, tra le altre, includono: • Controllo di luci, oscuranti e temperature di zona, scenari • Visualizzazione dell’efficienza energetica • In combinazione con un sistema di videocitofonia IP con controllo mediante App Android, è possibile implementare la comunicazione interna all’edificio (intercom, comunicazione con videocitofono esterno) •Monitoraggio dell’edificio con telecamere IP. Interazione mediante il display TFT a sfioramento. Il pannello a sfioramento ha il proprio sistema di amministrazione dove è possibile configurare, ad esempio, lingua, parametri di rete, data, salvaschermo, modalità di risparmio energetico, ecc. Installazione a incasso e orizzontale

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie