SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS3010W1031 SENSORE REMOTO SE8300 - S3010W1031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzgebiet - sonstige
Mit Befestigungsmaterial - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Kanalbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
3606481807595
Artikelnummer
SNRS3010W1031
Herstellernummer
S3010W1031
Hersteller
SNR
Einsatzgebiet:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Luft:
nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Gase:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
nein
Festes Kabel am Sensor:
ja
Material Element:
sonstige
Technologie:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
ja
Passive Temperaturmessung:
ja
Durchschnittstemperaturmessung:
nein
CO2-Messung:
nein
VOC-Messung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
nein
Enthalpiemessung:
nein
Messung des Taupunkts:
nein
Feinstaubmessung (PM):
nein
Offseteinstellung möglich:
nein
Trend-Darstellung:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Sensortyp:
sonstige
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
LoRa-Technologie:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Bluetooth:
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Standby-Taster:
nein
Drahtlos:
nein
Mit Display:
nein
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


